Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Power Spray permanent 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pattex Power Spray permanent 400ml
Pattex Power Spray permanent 400ml
Pattex Power Spray permanent 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-86640
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000094382
EAN/GTIN:
     4015000094382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühkleber
Sprühklebstoff
pattex sprühkleber 400ml
sprühkleber
Pattex Power Spray Permanent • Lösemittelhaltiger Sprühklebstoff für dauerhafte Verklebungen • Hohe Sofort-Klebkraft • Für schnelle und dauerhafte Verklebungen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Sprühdose
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: pattex sprühkleber, Pattex, Power, Spray, permanent, 400ml
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,25*
€ 15,37*
1 Tag
221
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,97*
€ 15,78*
1 Tag
221
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 15,86*
2 Tage
144
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,23*
€ 16,07*
3 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,48*
€ 16,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 300 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 92,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.