Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Rostprimer 2,5L Eimer rotbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Rostprimer 2,5L Eimer rotbraun
E-COLL Rostprimer 2,5L Eimer rotbraun
E-COLL Rostprimer 2,5L Eimer rotbraun
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-86713
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784305327
EAN/GTIN:
     4317784305327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer
Rostprimer • Blei- und chromatfreie Rostschutzgrundierung für innen und außen auf Basis einer speziellen Kunstharzkombination • Schnelltrocknende, wetterbeständige Grundbeschichtung mit gutem Haftvermögen auf: Eisen und Stahlblech, Verzinkung, NE-Metallen, Holz • Nicht für Feuerverzinkung geeignet • Weitgehend beständig gegen Öle und Benzine • Silikonfrei • Temperaturbeständig bis +80 °C • Ergiebigkeit 7 bis 9 m²/kg je nach Untergrund und Trockenschichtdicke • Staubtrocken nach 30 Minuten • Durchgetrocknet und überlackierbar nach 5 bis 6 Stunden Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizen;H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH208: Enthält Cobaltbis(2-ethylhexanoat). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält 2-Ethylhexansäure, Kobaltsalz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
2,5 l
Gebinde:
Eimer
Hersteller:
E-COLL
Grundpreis:
Ja
Farbe:
braun
Ausführung:
Rostumwandler

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Korrosionsschutzgrundierung, Penetriermittel, Rostschutzgrundierung, e-coll primer, adhesion primer, Rostprimer 2,5L rotbraun E-COLL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
84
8
Frei Haus
ab € 30,01*
€ 39,16*
5 Tage
84
4
€ 4,90*
ab € 29,99*
€ 40,17*
Lager 5417
4
€ 4,90*
ab € 29,39*
€ 40,19*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 30,44*
€ 40,71*
1 Tag
88
1
€ 7,90*
ab € 32,15*
€ 43,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 16 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 11,756* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 160,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.