Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Rostprimer 750ml Dose rotbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Rostprimer 750ml Dose rotbraun
E-COLL Rostprimer 750ml Dose rotbraun
E-COLL Rostprimer 750ml Dose rotbraun
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-86715
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784305303
EAN/GTIN:
     4317784305303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer
Rostprimer • Blei- und chromatfreie Rostschutzgrundierung für innen und außen auf Basis einer speziellen Kunstharzkombination • Schnelltrocknende, wetterbeständige Grundbeschichtung mit gutem Haftvermögen auf: Eisen und Stahlblech, Verzinkung, NE-Metallen, Holz • Nicht für Feuerverzinkung geeignet • Weitgehend beständig gegen Öle und Benzine • Silikonfrei • Temperaturbeständig bis +80 °C • Ergiebigkeit 7 bis 9 m²/kg je nach Untergrund und Trockenschichtdicke • Staubtrocken nach 30 Minuten • Durchgetrocknet und überlackierbar nach 5 bis 6 Stunden Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizen;H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH208: Enthält Cobaltbis(2-ethylhexanoat). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält 2-Ethylhexansäure, Kobaltsalz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
750 ml
Gebinde:
Sprühdose
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
E-COLL
Farbe:
braun
Ausführung:
Rostumwandler

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Korrosionsschutzgrundierung, Penetriermittel, Rostschutzgrundierung, adhesion primer, Rostprimer 750ml rotbraun E-COLL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
6
€ 5,90*
ab € 10,35*
€ 13,71*
2 Tage
54
12
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 13,79*
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 10,33*
€ 14,14*
4 Tage
46
6
€ 4,79*
ab € 10,74*
€ 14,23*
3 Tage
54
6
Frei Haus
ab € 11,09*
€ 14,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 300 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 84,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.