Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Schmierstoffspray 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Schmierstoffspray 400ml
E-COLL Schmierstoffspray 400ml
E-COLL Schmierstoffspray 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-86726
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784305457
EAN/GTIN:
     4317784305457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierspray
schmierspray
Schmierstoffspray • Silikonfreier Schmierstoff auf Weißölbasis • Wasserklar, geruchs- und geschmacksneutral, physiologisch unbedenklich • Silikonfrei • Röllchenbahnen • Transportbänder • Abpack- und Portioniermaschinen • Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +120 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH208 Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
temperaturbeständig bis:
+120 °C
Temperaturbeständigkeit:
-15 bis +120 °C
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
E-COLL
Inhalt:
400 ml ml/Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schmierstoff f. Lebens- mittelmasch. 400ml E-COLL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
12
€ 4,90*
ab € 8,19*
€ 10,73*
8 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,72*
€ 11,16*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 8,59*
€ 11,29*
12 Tage
24
12
€ 6,99*
ab € 9,55*
€ 12,18*
12
€ 4,80*
ab € 9,87*
€ 12,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 600 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 135,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.