Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Decklack 400ml mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Decklack 400ml mattschwarz
E-COLL Decklack 400ml mattschwarz
E-COLL Decklack 400ml mattschwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-89852
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349116
EAN/GTIN:
     4317784349116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Decklack • Hochdeckend • Hitzebeständig • Schnelltrocknend • Abrieb- und kratzfest • Bedingt temperaturbeständig • Zur Aufbringung auf temperierten Fahrzeugteilen, z. B. Zweiradteilen, • Für Maschinenteile • Für Glas-, Holz- und Kunststoffteile Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Farbe:
schwarz
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
E-COLL
Inhalt:
400 ml
Ausführung:
400-ml-Spraydose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Decklack, decklack 400ml mattschwarz e-coll, acryl lack, acryl-lack schwarz, EU Decklack 400ml schwarz-matt E-COLL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
228
12
€ 5,90*
ab € 4,13*
€ 5,49*
16 Tage
228
24
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,66*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 4,19*
€ 5,77*
3 Tage
240
12
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 5,87*
15 Tage
108
12
€ 6,99*
ab € 4,71*
€ 6,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 69,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.