| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-89871 Herst.-Nr.: 4317784348935 EAN/GTIN: 4317784348935 |
| | |
|
| | |
| Montagepaste • Für hohe Temperaturen • Bildet einen wirksamen Schmier- und Trennfilm • Schutz vor Korrosion und Passungsrost • Durch den hohen Feststoffanteil wird bei Druckbelastung eine verkupferte Passfläche gebildet • Hoher Schutz gegen Kaltverschweißung und Verschleiß • Aus neutralen Trägerstoffen, speziellen Additiven und Metallschliffen • Auf Kupferbasis • Silikonfrei • Für Schrauben, Bolzen und Muttern, für Steck- und Bajonettverbindungen, die extrem hohen Temperaturen ausgesetzt sind • Schmierung von Verbindungen an Verbrennungsmaschinen, Flansch- und Armaturenverschraubungen • Schmierung von Verschleißbuchsen auch bei Wasserzutritt • Trenn- und Löseeffekte: bis +1100 °C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H400: Sehr giftig für Wasserorganismen Weitere Informationen: | | GHS: | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Temperaturbeständigkeit: | +1100 °C | Farbe: | kupfer | temperaturbeständig bis: | +1100 °C | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | E-COLL | Inhalt: | 1000 g ml/Kartusche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 11,55* | € 14,15* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 11,70* | € 14,56* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,98* | € 14,77* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,30* | € 15,21* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,47* | € 16,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 1.000 Gramm (ab € 0,01147* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|