Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Pistolen- und Schaum- reiniger 500ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
E-COLL Pistolen- und Schaum- reiniger 500ml
E-COLL Pistolen- und Schaum- reiniger 500ml
E-COLL Pistolen- und Schaum- reiniger 500ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-89884
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349376
EAN/GTIN:
     4317784349376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Reiniger
Pistolenreiniger
Polyurethanreiniger
Allesreiniger
Pistolen- und Schaumreiniger • Silikonfrei • Flüssig, auf Basis von Aceton • Löst frischen Polyurethan-Schaum auf und säubert gründlich • Regelmäßige Reinigung der Pistolen gewährleistet ein perfektes Funktionieren • Zum Reinigen von Pistolen und zum Entfernen von frischen PU-Schaum-Spritzern • Ebenfalls geeignet zum Reinigen des Ventils und des Spritzrohres der Montageschaum-Dose Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Gebinde:
Dose
Farbe:
farblos
Prod.Gruppe (ID):
Pflegereiniger
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
500 ml
Hersteller:
E-COLL

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, pu-reiniger 500ml e-coll, e-coll allesreiniger, allzweckreiniger, Pistolenschaumreiniger, EU PU-Reiniger 500ml E-COLL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 4,54*
€ 6,14*
12 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,16*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 6,21*
13 Tage
24
12
€ 6,99*
ab € 4,98*
€ 6,75*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,60*
€ 6,79*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 6,21*
€ 7,39
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Dose
1 Dose enthält 500 Milliliter (ab € 0,0084* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.