| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-89898 Herst.-Nr.: 4317784348942 EAN/GTIN: 4317784348942 |
| | |
|
| | |
| Schneidöl-Spray • Für optimale Kühlung • Verlängerung der Werkzeugstandzeit • Beste Schmierleistung • Hohe Oberflächengüte • Aus allen Lagen sprühbar • Vermindert Kraftaufwand • Hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeit möglich • Chlor- und silikonfrei • Bohren, Nibbeln, Fräsen, Sägen, Drehen usw. • Temperaturbeständigkeit: bis +180 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H222: Extrem entzündbares Aerosol Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Gebinde: | Sprühdose | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 400 ml | Ausführung: | 400-ml-Spraydose | Hersteller: | E-COLL |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,80* | € 4,84* | | | | | 29 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,05* | € 5,13* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 4,19* | € 5,31* | | | | | 16 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,03* | € 5,33* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,46* | € 6,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01115* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|