Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böhler Schweißstab Thermanit GE 316 L 2,0x1000 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Böhler Schweißstab Thermanit GE 316 L 2,0x1000 mm
Böhler Schweißstab Thermanit GE 316 L 2,0x1000 mm
Böhler Schweißstab Thermanit GE 316 L 2,0x1000 mm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-92221
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038588134226
EAN/GTIN:
     4038588134226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Schutzgasschweißstab Thermanit GE-316 L Schweißstab in 1000 mm Länge. Kleinste Abgabemenge (VE) 5 kg = 1 Karton. Normbezeichnung EN ISO 14343-A AWS A 5.9 Wst.-Nr. G 19 12 3 L Si ER316LSi 1.4430 Eigenschaften und Anwendungsgebiet: Nichtrostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 400 °C). Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNiMo-Stähle/Stahlgusssorten. Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen Stahlgusssorten. Richtanalyse des Schweißgutes % C Si Mn Cr Mo Ni 0,02 0,8 1,7 18,8 2,8 12,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Grundpreis:
Ja
Länge:
1000
Durchmesser:
2
Ausführung:
Thermanit GE-316 L
Hersteller:
Böhler
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht, Schweißstab Thermanit GE 316 L 2,0x1000mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Kilogramm
€ 4,80*
ab € 25,69*
€ 25,69*
2 Tage
35
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,40*
€ 30,40*
Lager 5417
5
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 26,91*
€ 31,34*
3 Tage
35
5
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 31,59*
€ 31,59*
3 Tage
35
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 28,75*
€ 32,42*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 31,34*
€ 37,29
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 28,93*
€ 34,43
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 26,91*
€ 32,02
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 156,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.