Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böhler Elektrode PHOENIX 120 K 3,2 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böhler Elektrode PHOENIX 120 K 3,2 x 350 mm
Böhler Elektrode PHOENIX 120 K 3,2 x 350 mm
Böhler Elektrode PHOENIX 120 K 3,2 x 350 mm
Böhler Elektrode PHOENIX 120 K 3,2 x 350 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-92312
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4038588133748
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 3,2x350
schweißelektroden
Stabelektrode Phoenix 120 K Normbezeichnungen: EN ISO 2560-A: E 42 5 B 32 H5 Eigenschaften und Anwendungsgebiet: Basisch umhüllte Stabelektrode mit sehr guten Schweißeigenschaften auch in Zwangslage; 120 % Ausbringung; H2-Gehalt im Schweißgut kleiner/gleich5 ml/100 g; sehr reines kaltzähes Schweißgut bis –50 °C. COD-geprüft bis –10 °C; einsetzbar im Stahl-, Kessel-, Behälter-, Schiff-, Brücken- und Fahrzeugbau; Anwendungsmöglichkeiten für Feinkornbaustähle; Rücktrocknung 2 Stunden bei 250 bis 350 °C. Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF Grundwerkstoffe: S235JRG2 - S355J2, E295, E335, C 35; Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, P355GH; Feinkornbaustähle bis S420N; Schiffbaustähle A, B, D, E; Offshorestähle; L290NB - L415NB, L290MB - L415MB; X42 - X60; Stahlguss GS-38, GS-45, GS-52, alterungsbeständige Stähle ASt 35 -ASt 52; ASTM A27 u. A36 Gr. alle; A214, A242 Gr. 1- 5; A266 Gr. 1, 2, 4; A283 Gr. A, B, C, D; A285 Gr. A, B, C; A299 Gr. A, B; A328; A366; A515 Gr. 60, 65, 70; A516 Gr. 55; A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45; A572 Gr. 42, 50; A606 Gr. alle; A607 Gr. 45; A656 Gr. 50, 60; A668 Gr. A, B; A907 Gr. 30, 33, 36, 40; A841; A851 Gr. 1, 2; A935 Gr. 45; A936 Gr. 50.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Böhler
Gewicht je Faltschachtel:
4,5 kg
Abmessungen:
3,2 x 350 mm
Weitere Suchbegriffe: stabelektrode 3,2x35, Elektrode Phoenix 120 K 3,2x350mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,46563*
€ 0,5772*
23 Tage
nicht lagernd
115
€ 5,90*
ab € 0,47842*
€ 0,62842*
Lager 5417
115
€ 4,90*
ab € 0,47995*
€ 0,62995*
6 Tage
nicht lagernd
1035
Frei Haus
ab € 0,7233*
€ 0,8533*
115
€ 5,95*
ab € 1,6555*
€ 1,9955*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 115 Stück
€ 0,62995*
€ 0,74964
pro Stück
ab 230 Stück
€ 0,61995*
€ 0,73774
pro Stück
ab 575 Stück
€ 0,57995*
€ 0,69014
pro Stück
ab 1150 Stück
€ 0,56995*
€ 0,67824
pro Stück
ab 57500 Stück
€ 0,47995*
€ 0,57114
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 115 Stück
Mindestbestellmenge: 115 Stück ( entspricht € 72,44425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.