| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-92798 Herst.-Nr.: 4005861003913 EAN/GTIN: 4005861003913 |
| | |
|
| | |
| Gärtner's Urgesteinsmehl Bodenhilfsstoff unter Verwendung von Gesteinsmehl (Andesit) • Für die Anwendung im Obst-, Gemüse-, Zierpflanzen- und Weinanbau geeignet • Verbessert nachhaltig die Bodenstruktur und fördert die natürliche Bodenfruchtbarkeit • Erhöht das Bodenspeichervermögen für Nährstoffe, Luft und Wasser • Aktiviert das Bodenleben und die Nährstoffversorgung der Pflanzen • Sorgt für einen fruchtbaren Boden, auf dem eine gesunde, hochwertige Ernte wächst • Fördert bei der Kompostierung den Rotteprozess und bindet unangenehme Gerüche Anwendung: Februar bis März und von August bis Oktober Aufwandmenge: 300–500 g/m² Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition Weitere Informationen: | | GHS: | GHS08 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. | Inhalt: | 10 kg | Reichweite: | 120 m² | Grundpreis: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,38* | € 5,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,32* | € 6,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,76* | € 6,92* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,11* | € 7,36* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,90* | € 7,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 0,49* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|