Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler GEKA-Spritzdüse mit Kupplungsanschluss, Messing blank, DN 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler GEKA-Spritzdüse mit Kupplungsanschluss, Messing blank, DN 25
Riegler GEKA-Spritzdüse mit Kupplungsanschluss, Messing blank, DN 25
Riegler GEKA-Spritzdüse mit Kupplungsanschluss, Messing blank, DN 25
Riegler GEKA-Spritzdüse mit Kupplungsanschluss, Messing blank, DN 25
Artikel-Nr.:
     5417S-p1000982
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322389303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Riegler
GEKA-Spritzdüse
mit
Kupplungsanschluss,
GEKA-Spritzdüse mit Kupplungsanschluss, Messing blank, DN 25, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -10 °C bis 90 °C

Klauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-, Industrie-, Mörtel-, Saug- und Druckschläuche für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B.: Industrie, Hoch- und Tiefbau, Umwelttechnik, Handwerk, Hauswassertechnik, Garten- und Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft etc.

Lieferbar in starrer und in 360° drehbarer Ausführung. Beide Systeme sind untereinander problemlos kombinierbar!

Weitere Informationen:
Hersteller:
Riegler
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Geka:
Ja
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Min. Temperatur:
-10
Werkstoffart:
Messing
Dichtmaterial:
NBR
DN:
25
max. Druck:
40
Betriebsdruck max.:
40 bar
Form:
Spritzdüse
max. Temperatur:
90
Weitere Suchbegriffe: Messing, blank,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 4,30*
ab € 35,52*
€ 46,33*
5 Tage
13
€ 4,90*
ab € 41,00*
€ 53,21*
2 Tage
13
€ 8,50*
ab € 43,43*
€ 56,05*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 43,48*
€ 57,94*
2 Tage
13
€ 6,80*
ab € 45,28*
€ 58,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 117
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.