Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«Abluftdros.G1/2 a. 10bar Ø 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«Abluftdros.G1/2 a. 10bar Ø 12
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«Abluftdros.G1/2 a. 10bar Ø 12
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«Abluftdros.G1/2 a. 10bar Ø 12
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«Abluftdros.G1/2 a. 10bar Ø 12
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«Abluftdros.G1/2 a. 10bar Ø 12
Artikel-Nr.:
     5417S-p1002933
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     285.012-12
EAN/GTIN:
     4047322387668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
hydraulik drosselrückschlagventil
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Abluftdros., G 1/2 a., f. Schl.-Außen-Ø 12 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Lösering:
Kunststoff
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
L1:
36.5 mm
Medium:
Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
L2 min.:
49
SW:
24
für Schlauch-Außen-Ø:
12
Weitere Suchbegriffe: Riegler, »Blaue, Serie«Abluftdros.G1/2, a., 10bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 8,88*
2 Tage
98
1
€ 6,80*
ab € 6,38*
€ 8,92*
5 Tage
98
10
€ 4,90*
ab € 7,19*
€ 9,22*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,22*
€ 11,88*
4 Tage
98
1
€ 4,30*
ab € 9,57*
€ 13,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
566.012
ab € 2,49*
Zubehör
Riegler
91.012
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1210
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
179.1612
ab € 1,82*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,86*
Zubehör
Riegler
178.012
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
144.012
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.