Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Blaspistole, Verlängerungsrohr, Kunststoff, Tülle LW 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Blaspistole, Verlängerungsrohr, Kunststoff, Tülle LW 13
Riegler Blaspistole, Verlängerungsrohr, Kunststoff, Tülle LW 13
Riegler Blaspistole, Verlängerungsrohr, Kunststoff, Tülle LW 13
Artikel-Nr.:
     5417S-p1006476
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     25 C
EAN/GTIN:
     4047322062671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole mit Verlängerungsrohr, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 13

Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Anschlussart:
Tülle LW 13
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Arbeitsdruck min.:
1 bar
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Arbeitsdruck max.:
6 bar
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Rohrverlängerung, Verlängerungsrohr, blaspistole riegler 10 bar, abblashahn riegler, ausblaspistole, Blaspistole, Verlängerungsrohr, Kunststoff, Tülle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
305
1
€ 8,50*
ab € 5,81*
€ 8,17*
6 Tage
305
10
€ 4,90*
ab € 7,54*
€ 9,64*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,04*
€ 9,85*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,00*
€ 10,28*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,53*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.