Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Doppelgewindenippel, G 3/8 a. links, G 3/8 a. links, SW 19, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Doppelgewindenippel, G 3/8 a. links, G 3/8 a. links, SW 19, MS
Riegler Doppelgewindenippel, G 3/8 a. links, G 3/8 a. links, SW 19, MS
Riegler Doppelgewindenippel, G 3/8 a. links, G 3/8 a. links, SW 19, MS
Riegler Doppelgewindenippel, G 3/8 a. links, G 3/8 a. links, SW 19, MS
Riegler Doppelgewindenippel, G 3/8 a. links, G 3/8 a. links, SW 19, MS
Artikel-Nr.:
     5417S-p1007673
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322487283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelgewindenippel, G 3/8 a. links, G 3/8 a. links, SW 19, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
L1:
23 mm
Hersteller:
Riegler
Material:
Messing CW614N (CuZn39Pb3)
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Länge 3:
9
Werkstoff:
Messing
Länge 2:
9
Gewindegröße 2 (in Zoll):
G 3/8 links
Gewindegröße 1 (in Zoll):
G 3/8 links
Länge 1:
23
Gewinde 2:
G 3/8 links
Gewinde 1:
G 3/8 links
L3:
9 mm
L2:
9 mm
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Form:
Doppelnippel
Schlüsselweite:
19
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
65
50
€ 4,90*
ab € 1,66*
€ 2,12*
6 Tage
66
1
€ 4,30*
ab € 1,67*
€ 2,60*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,73*
2 Tage
65
1
€ 6,80*
ab € 1,79*
€ 2,74*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.