Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Doppelgewindenippel, R 1 1/2 a., R 1 1/2 a., SW 50, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Doppelgewindenippel, R 1 1/2 a., R 1 1/2 a., SW 50, Messing
Riegler Doppelgewindenippel, R 1 1/2 a., R 1 1/2 a., SW 50, Messing
Riegler Doppelgewindenippel, R 1 1/2 a., R 1 1/2 a., SW 50, Messing
Riegler Doppelgewindenippel, R 1 1/2 a., R 1 1/2 a., SW 50, Messing
Riegler Doppelgewindenippel, R 1 1/2 a., R 1 1/2 a., SW 50, Messing
Artikel-Nr.:
     5417S-p1007931
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322492317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelgewindenippel, R 1 1/2 a., R 1 1/2 a., SW 50, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
L1:
47 mm
Hersteller:
Riegler
Material:
Messing CW614N (CuZn39Pb3)
Werkstoff:
Messing
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Gewindegröße 2 (in Zoll):
R 1 1/2
Gewindegröße 1 (in Zoll):
R 1 1/2
Gewinde 2:
R 1 1/2
Gewinde 1:
R 1 1/2
L3:
20 mm
L2:
20 mm
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Form:
Doppelnippel
Schlüsselweite:
50
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
€ 4,90*
ab € 10,64*
€ 14,43*
4 Tage
55
€ 4,30*
ab € 10,78*
€ 14,65*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 11,41*
€ 15,46*
2 Tage
55
€ 6,80*
ab € 11,52*
€ 15,56*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,84*
€ 16,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN252R112112
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.