Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Nadelventil, Messing vernickelt, IG/AG, Rp/R 1/2, DN 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Nadelventil, Messing vernickelt, IG/AG, Rp/R 1/2, DN 8
Riegler Nadelventil, Messing vernickelt, IG/AG, Rp/R 1/2, DN 8
Riegler Nadelventil, Messing vernickelt, IG/AG, Rp/R 1/2, DN 8
Riegler Nadelventil, Messing vernickelt, IG/AG, Rp/R 1/2, DN 8
Artikel-Nr.:
     5417S-p1008617
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     212.42-N
EAN/GTIN:
     4047322502962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Nadelventil
hydraulik nadelventil
Nadelventil, Messing vernickelt, IG/AG, Rp/R 1/2, DN 8, SW1 21, Betriebstemperatur -10 °C bis 80 °C, PN max. 18 bar
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 1/2 IG/AG
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Handrad:
Kunststoff
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Spindel:
Messing blank
Dichtmaterial:
NBR
SW 1:
21 mm
H2:
59.9 mm
H1:
52.7 mm
Betriebsdruck max.:
18 bar
Weitere Suchbegriffe: Nadelventil, Messing vernickelt, IG/AG, G 1/2, DN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
€ 8,50*
ab € 10,17*
€ 13,42*
6 Tage
46
€ 4,90*
ab € 10,68*
€ 14,21*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,97*
€ 15,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,89*
€ 15,76*
6 Tage
46
€ 4,30*
ab € 12,75*
€ 17,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.