Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Nadelventil, Messing vernickelt, AG/AG, R 1/8, DN 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Nadelventil, Messing vernickelt, AG/AG, R 1/8, DN 4
Riegler Nadelventil, Messing vernickelt, AG/AG, R 1/8, DN 4
Riegler Nadelventil, Messing vernickelt, AG/AG, R 1/8, DN 4
Riegler Nadelventil, Messing vernickelt, AG/AG, R 1/8, DN 4
Artikel-Nr.:
     5417S-p1008618
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     213.39-N
EAN/GTIN:
     4047322502979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Nadelventil
hydraulik nadelventil
Nadelventil, Messing vernickelt, AG/AG, R 1/8, DN 4, SW1 19, Betriebstemperatur -10 °C bis 80 °C, PN max. 18 bar
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 1/8 AG
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Handrad:
Kunststoff
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Spindel:
Messing blank
Dichtmaterial:
NBR
SW 1:
19 mm
H2:
42.8 mm
H1:
38.2 mm
Betriebsdruck max.:
18 bar
Weitere Suchbegriffe: Nadelventil, Messing vernickelt, AG/AG, G 1/8, DN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
10
€ 4,90*
ab € 6,03*
€ 7,66*
3 Tage
18
1
€ 8,50*
ab € 5,70*
€ 7,80*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 8,98*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,67*
€ 9,14*
6 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 7,19*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.