Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesafix Verlegeband 55729 removable 5 m x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tesafix Verlegeband 55729 removable 5 m x 50 mm
Tesafix Verlegeband 55729 removable 5 m x 50 mm
Tesafix Verlegeband 55729 removable 5 m x 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1009693
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55729
EAN/GTIN:
     4042448388384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa Verlegeband Rückstandsfrei entfernbar • Gewebeverstärkt • Hinterlässt keine Rückstände • Für alle Teppich- und PVC- Bodenbeläge geeignet • Beidseitig klebend und textilverstärkt • Leicht von Hand einreissbar • Lösemittel- und geruchsfrei
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
5
Breite:
50
Hersteller:
tesa®
(Länge x Breite):
5 m x 50 mm
Grundpreis:
Ja
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,48*
€ 4,43*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,52*
€ 4,74*
18 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,81*
€ 4,79*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,82*
€ 4,81*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,52*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55731
ab € 5,98*
Ähnlich
tesa
55735-00014
ab € 12,17*
Ähnlich
tesa
04944-00001-11
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.