Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Multifunktionsöl Spray 400mlfficient WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Multifunktionsöl Spray 400mlfficient WE
E-COLL Multifunktionsöl Spray 400mlfficient WE
E-COLL Multifunktionsöl Spray 400mlfficient WE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1010993
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784565127
EAN/GTIN:
     4317784565127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
Multifunktionsöl EFFICIENT • Ist ein auf Mineralöl basierendes, universell einsetzbares Multifunktionsöl • Einsetzbar als Korrosionsschutz, Schmierstoff, Reiniger, Kontaktspray oder zur Rostentfernung • Sehr gute Rost- und Korrosionsdurchdringung für eine effektive Rostentfernung • Sehr gute Schmiereigenschaften • Unterwanderung von Schmutz, Fett und Ölrückständen • Erzeugt dünnen, viskosen Schutzfilm, der selbst an kleinsten Unebenheiten vor Feuchtigkeit schützt • Wasser- und feuchtigkeitsverdrängende Eigenschaften Einsatzbereiche: • Löst angerostete Bolzen, Rohrarmaturen, Schrauben, Muttern, Gelenke, Bowdenzüge, Wellen, Schlösser usw. • Schmiert Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten, Türschlösser • Reinigt und pflegt Kunststoff- und Metallteile wie z.B. Verkleidungen und Gehäuse • Verhindert Korrosion an Metallen und elektrischen Baugruppen, Kabelanschlüssen, Relais, Steckern, Kupplungen usw. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
400 ml/Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Multispray, e-coll kriechöl spray, e-coll multifunktionsspray, korrosionsschutzöl, E-COLL, Multifunktionsöl, Spray, 400mlfficient, WE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 3,61*
€ 4,76*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 3,77*
€ 4,96*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,03*
13 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,18*
12
€ 4,80*
ab € 4,16*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,00903* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 57,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.