Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Silikon-Spray 400mlfficient WE Lösemittelhaltig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Silikon-Spray 400mlfficient WE Lösemittelhaltig
E-COLL Silikon-Spray 400mlfficient WE Lösemittelhaltig
E-COLL Silikon-Spray 400mlfficient WE Lösemittelhaltig
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1010997
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784565103
EAN/GTIN:
     4317784565103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonspray
e-coll silikonspray
silikonspray
Silikonspray EFFICIENT • Pflege- und Wartungsspray für innen und außen • Schützt, schmiert und isoliert, ohne zu fetten • Hält Gummi elastisch • Verhindert Anfrieren von Tür- und Kofferraumgummis • Lösemittelhaltig • Schützt und imprägniert Kunststoff, Gummi, Leder, Vinyl- und Faltdächer • Beseitigt Reibungsprobleme z. B. an Schiebedächern, Gleitschienen und Reißverschlüssen • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +150 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
400 ml ml/Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: E-COLL, Silikon-Spray, 400mlfficient, WE, Lösemittelhaltig
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3564
12
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 2,80*
3 Tage
3029
12
€ 4,79*
ab € 2,22*
€ 2,92*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 2,24*
€ 2,95*
8 Tage
3557
12
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,05*
1 Tag
3564
1
€ 7,90*
ab € 2,39*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 35,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.