Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Zink-Spray 400mlfficient WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Zink-Spray 400mlfficient WE
E-COLL Zink-Spray 400mlfficient WE
E-COLL Zink-Spray 400mlfficient WE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1011001
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784565110
EAN/GTIN:
     4317784565110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray e-coll 400ml
zinkschutz - spray
Zink-Spray EFFICIENT • Haftet auf Metall • Bietet einen Langzeitkorrosionsschutz • Bildet einen glatten, porenfreien Film • Schnelltrocknend • Punktschweißfähig • Elektrisch leitfähig • Zum Ausbessern beschädigter Feuerverzinkungen • Als Zwischenschicht beim Punktschweißen • Staubtrocken: bei +20 °C in 15 Minuten • Temperaturbeständigkeit: bis +500 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Sprühdose
Farbe:
grau
Ausführung:
Zink-/Aluminiumspray
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: zinkspray 400ml, E-COLL, Zink-Spray, 400mlfficient, WE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 3,82*
€ 5,13*
2 Tage
1200
12
€ 5,90*
ab € 3,94*
€ 5,29*
8 Tage
1203
12
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 5,36*
2 Tage
1200
24
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 5,52*
15 Tage
1260
12
€ 6,99*
ab € 4,46*
€ 5,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 61,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.