| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1011023 Herst.-Nr.: 4317784564809 EAN/GTIN: 4317784564809 |
| | |
|
| | |
| Grundierspray EE • Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung • Füllkräftig • Schnelltrocknend • Mit ungiftigen Pigmenten • Überlackierbar • Für Metall, Holz, Kunststoffe • Nach Schweißarbeiten • Metallbau Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 400 ml | Hersteller: | E-COLL | Grundpreis: | Ja | Farbe: | grau |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: E-COLL, Grundierspray, 400, ml,, hellgrau,, EE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,23* | € 5,75* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,44* | € 5,83* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,95* | ab € 4,61* | € 6,06* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,70* | € 6,17* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,61* | € 6,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01058* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|