Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Sprühfett 300 ml, weiß, EE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
E-COLL Sprühfett 300 ml, weiß, EE
E-COLL Sprühfett 300 ml, weiß, EE
E-COLL Sprühfett 300 ml, weiß, EE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1011050
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784564571
EAN/GTIN:
     4317784564571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühfett
sprühfett
Sprühfett EE • Silikonfrei • Auf Mineralölbasis (Kunststoffverträglichkeit testen) • Schützt vor Korrosion • Verhindert Verschleiß, beseitigt Quietschen • Für alle Industriebereiche sowie zur sauberen Wartung und Pflege für Werkstatt, Garage und Haus • Förderrollenlager, Elektromotorlager, Achsrollenlager im Bahnbetrieb • Lebensdauergeschmierte Kfz-Lagerungen • Abschmierfett für Bau- und Landmaschinen • Ketten, Antriebsräder, Türscharniere usw. • Temperaturbeständig von –20 °C bis +120 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H315: Verursacht Hautreizungen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
300 ml ml/Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: E-COLL, 300, ml,, weiß,, EE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
1
€ 6,90*
ab € 24,04002*
€ 31,00002*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 23,69004*
€ 31,74*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 25,15002*
€ 32,21004*
1 Tag
157
1
€ 7,90*
ab € 25,57002*
€ 32,68002*
2 Tage
161
1
€ 4,95*
ab € 25,92*
€ 33,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,74*
€ 37,7706
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,61004*
€ 37,61595
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,15002*
€ 37,06852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,21*
€ 35,9499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,77*
€ 34,2363
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,14004*
€ 32,29665
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,46*
€ 31,4874
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,40*
€ 31,416
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,69004*
€ 28,19115
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,94834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.