| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1012110 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569791045 EAN/GTIN: 4053569791045 |
| |
|
| | |
| Festkupplung Storz, Außengewinde, Aluminium • Material: Aluminium, geschmiedet • Material Dichtung: NBR • Betriebsdruck (PN): max. 16 bar • Betriebstemperatur: max. +100 °C Weitere Informationen: | | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Werkstoff: | Aluminium | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Knaggenabstand: | 66 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,33* | € 14,34* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,83* | € 15,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,86* | € 15,05* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,40* | € 15,42* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,47* | € 15,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|