| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1013872 Herst.-Nr.: 4317784737654 EAN/GTIN: 4317784737654 |
| |
|
| | |
| Digital-Messschieber mit verstellbarem Messschenkel • Genauigkeit nach Werksnorm • Aus rostfreiem Stahl • Feststellschraube • mm/inch-Umschaltung • Nullsetzen an jeder Position möglich Lieferung: Mit Batterie CR 2032, 3 V, im Etui. Weitere Informationen: | | Ausführung: | digital | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Max. Messbereich: | 150 | Produktart: | Universal-Messschieber | Ablesung: | 0,01 | Hersteller: | Fortis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innennuten-Schieblehre, Innennuten-Schublehre, Innennutenmessschieber, Innennutenschieblehre, Innennutenschublehre, Nutenmessschieber, Nutenschieblehre, Nutenschublehre, Messschiebermessschnabel, Messschnabel Messschieber, Taschen-Messschieber, Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber digital, taschen messschieber, Schieblehre, Digital, Messschieber |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,33* | € 105,81* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,73* | € 105,82* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,09* | € 105,91* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 86,28* | € 106,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,33* | € 106,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|