Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Digital-Spitzen-Messschieber 150/0,01 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Digital-Spitzen-Messschieber 150/0,01 mm
Fortis Digital-Spitzen-Messschieber 150/0,01 mm
Fortis Digital-Spitzen-Messschieber 150/0,01 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1013874
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784737630
EAN/GTIN:
     4317784737630
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digitaler messschieber 150mm schnab...
Digital-Spitzen-Messschieber • Genauigkeit nach Werksnorm • Aus rostfreiem Stahl • Feststellschraube • 4-fach Messung (Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen) • mm/inch-Umschaltung • Nullsetzen an jeder Position möglich Lieferung: Mit Batterie CR 2032, 3 V, im Etui.
Weitere Informationen:
Ausführung:
digital
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Messschenkellänge (Schnabellänge):
40
Max. Messbereich:
150
Produktart:
Universal-Messschieber
Ablesung:
0,01
Schnabellänge:
40
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: digital messschieber, digital-messschieber 150mm, Spitzen, Messschieber, Spitenmessschieber, Schieblehre, Digital
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,91*
€ 103,84*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 85,99*
€ 103,87*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 86,28*
€ 103,88*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 83,67*
€ 104,17*
15 Tage
8
Frei Haus
ab € 82,91*
€ 104,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.