Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wilckens Pinselreiniger 1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wilckens Pinselreiniger 1L
wilckens Pinselreiniger 1L
wilckens Pinselreiniger 1L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1014858
Hersteller:
     Wilckens
Herst.-Nr.:
     16600300060
EAN/GTIN:
     4000590040604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinselreiniger
pinselreiniger 1 l wilckens
pinselreiniger
pinselreiniger 1l
Pinselreiniger 1L • Gegen hartnäckigste Verschmutzungen, z. B. verharzte Öle, Fette, Teer und Bitumen • Reinigt farbverschmutzte Pinsel, Farbrollen und Werkzeuge • Entfernt Öl, Fett, Teer, Ruß und Wachs • Auch für eingetrocknete Werkzeuge Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H335: Kann die Atemwege reizen;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS05 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: wilckens, 1L
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
€ 6,90*
ab € 4,37*
€ 6,59*
4 Tage
113
€ 4,30*
ab € 4,63*
€ 7,07*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,16*
€ 7,09*
14 Tage
50
€ 6,99*
ab € 4,89*
€ 7,29*
2 Tage
57
€ 7,90*
ab € 5,00*
€ 7,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.