Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hedue Gehrmaß 300 mm A330


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
hedue Gehrmaß 300 mm A330
hedue Gehrmaß 300 mm A330
hedue Gehrmaß 300 mm A330
Artikel-Nr.:
     5417S-p1015033
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     4012589653306
EAN/GTIN:
     4012589653306
Suchbegriffe:
Gehrmaß
Gehrungsmaß
Gehrungswinkel
gehrmaß
Gehrmaß • Zunge aus rostfreiem Edelstahl • Schenkel aus Buche • Winkelgenau und 4-fach vernietet • Zum Anreißen und Messen von Winkeln mit 45° und 135°
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Schienenmaterial:
Stahl, rostfrei
Schienenlänge:
300
Hersteller:
hedue
Weitere Suchbegriffe: Tischlehrgehrmaß, Streichmaß
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 21,69*
€ 29,47*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 21,77*
€ 29,51*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 21,75*
€ 29,63*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,14*
€ 29,98*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 22,11*
€ 30,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
A325
ab € 20,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.