Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Digi.Taschenmess. IP54 300mm o.Daten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Digi.Taschenmess. IP54 300mm o.Daten
Forum Digi.Taschenmess. IP54 300mm o.Daten
Forum Digi.Taschenmess. IP54 300mm o.Daten
Forum Digi.Taschenmess. IP54 300mm o.Daten
Artikel-Nr.:
     5417S-p1027317
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784941532
EAN/GTIN:
     4317784941532
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Messschieber IP 54 • Genauigkeit nach DIN 862 • Rostfreier, gehärteter Stahl • Glas-Maßstab • Spritzwassergeschützt • Messflächen feinstgeschliffen • Mit Kreuzspitzen, Feststellschraube oben • Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 9 mm • 4-fach-Messung (Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen) • Aus- und Ein-/Zero (0)-Taste, Null-Stellung an jeder Position möglich • Mit ABS/INC-Messsystem Lieferung: Inklusive Batterie CR2032.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Tiefenmessstange:
eckig
Max. Messbereich:
300
Produktart:
Taschenmessschieber
Tiefenmaß:
eckig
Schnabellänge:
60 mm
Messbereich:
300 mm
Ausführung:
digital
Ablesung:
0,01 mm/inch
Hersteller:
Forum
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,24*
€ 127,13*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 102,60*
€ 129,80*
€ 5,95*
ab € 106,00*
€ 130,84*
€ 4,80*
ab € 116,24*
€ 142,66*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,64*
€ 156,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.