| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1027473 Herst.-Nr.: 4260477380623 EAN/GTIN: 4260477380623 |
| |
|
| | |
| Digitale Stoppuhr Spectron • ABS-Kunststoffgehäuse 82 x 61 x 28 mm, wasserdicht bis 100 m • Sichtfenster ultraschallverschweißt • 2-Tasten-Bedienung • 2,5-zeilige LCD-Anzeige • 2-stellige Speicheranzeige • Dezimaleinteilung wählbar 1/100 Min./1/100 Sek. • Start/Stopp/Reset-Split/Lap/Addition • Split und Lap gleichzeitig ablesbar • Tageszeit und Datum • Stromversorgung über Microzelle (AAA) 1,5 V • Laufzeit ca. 5 bis 7 Jahre Lieferung: Mit Batterie, Schutztasche und Kordel. Weitere Informationen: | | Hersteller: | hanhart | Gewicht: | 85 g | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Speicher: | 65 | LCD-Anzeige: | Doppelanzeige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tourenzähler,, Stoppuhren, QR4029805, Digitale, Tourenzähler |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,48* | € 111,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,73* | € 111,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 97,88* | € 113,34* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,77* | € 113,69* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 95,09* | € 113,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|