Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Doppelgewindenippel »value line«, G 1/2, G 1/2, SW 24, MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Doppelgewindenippel »value line«, G 1/2, G 1/2, SW 24, MS vern.
Riegler Doppelgewindenippel »value line«, G 1/2, G 1/2, SW 24, MS vern.
Riegler Doppelgewindenippel »value line«, G 1/2, G 1/2, SW 24, MS vern.
Riegler Doppelgewindenippel »value line«, G 1/2, G 1/2, SW 24, MS vern.
Riegler Doppelgewindenippel »value line«, G 1/2, G 1/2, SW 24, MS vern.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1029718
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     252.66-E
EAN/GTIN:
     4047322184199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelgewindenippel »value line«, G 1/2, G 1/2, SW 24, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C, Messing vern.

Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Riegler
Schlüsselweite:
24
Werkstoff:
Messing
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Gewinde 2:
G 1/2
Gewinde 1:
G 1/2
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Länge 2:
15,5
Oberfläche:
vernickelt
Länge 1:
25,5
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1285
50
€ 4,90*
ab € 1,35*
€ 1,72*
2 Tage
1285
1
€ 8,50*
ab € 1,24*
€ 1,94*
2 Tage
1285
1
€ 6,80*
ab € 1,29*
€ 2,01*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 2,10*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.