Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Schmutzfänger, Messing blank, G 1, DN 25, MW 0,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Schmutzfänger, Messing blank, G 1, DN 25, MW 0,2 mm
Riegler Schmutzfänger, Messing blank, G 1, DN 25, MW 0,2 mm
Riegler Schmutzfänger, Messing blank, G 1, DN 25, MW 0,2 mm
Riegler Schmutzfänger, Messing blank, G 1, DN 25, MW 0,2 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1030627
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     60-5 M-0,2
EAN/GTIN:
     4047322547161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzsieb Druckluftarmatur
Ersatzsieb Pneumatikarmatur
Ersatzsieb Pneumatikgeräte
Ersatzsieb Wartungsgeräte Pneumatik
Schmutzfänger, Messing blank, Siebeinsatz Maschenweite 0,2 mm, Betriebstemp. -20 °C bis 110 °C, G 1, DN 25, PN max. 20 bar

Für den Einsatz in Wasserversorgungs-, Heizungs-, Klima- und Druckluftanlagen. Nicht für Dampf geeignet.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Weitere Suchbegriffe: Siebeinsatz Wartungsgeräte Pneumatik, Schmutzfänger, Schmutzfänger Fittinge, ersatzsieb pneumatikgeräte, Schmutzfänger, Messing blank, G 1, DN 25, MW 0,2 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
27
€ 4,90*
ab € 10,34*
€ 13,69*
2 Tage
27
€ 8,50*
ab € 10,48*
€ 13,91*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,34*
€ 15,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,24*
€ 16,28*
4 Tage
37
€ 4,30*
ab € 13,15*
€ 17,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
60-5 N-0,3
ab € 13,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.