| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417S-p1050174 Herst.-Nr.: 262 200 019 EAN/GTIN: 4036421262211 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spiegelklebeband 19 mm x 10 mDoppelseitiges Klebeband (VPE 20)
Band aus geschlossenzelligem PE-Schaum sehr gute Scherfestigkeit dauerelastisch lang anhaltende Klebewirkung für innen- und außen Hohe Anfangshaftung
Anwendungsbereiche: Zum Befestigen von Spiegeln im Möbelbau im Sanitärbereich und im Messe-/Ladenbau zur Montage von Schildern, Haken, Leisten, Blenden usw. zur Verklebung von Glas, Metall, Holz, vielen Kunststoffen, Keramik auf- und miteinander
Technische Daten: Basis Acrylklebstoff Bruchdehnung ca.285% Dicke ca. 0,8 mm Haltbarkeit mind. 12 Monate Klebekraft 12 N/cm (bei +20° C) Temperatur beständig von -30° C bis +100° C Träger geschlossenzelliger PE-Schaum Verarbeitbar von +20° C bis +30° C Zugscherfestigkeit 47,9 N/cm² (bei +20° C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | 3M | Rollenlänge: | 10 | Breite: | 19 | Grundpreis: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband 1,6mm x 19mm x 10m weiß, beidseitiges klebeband, doppelklebeband weiß, Beko, 19, mm, x, 10 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 8,05* | € 10,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 8,93* | € 11,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 8,13* | € 11,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,35* | ab € 9,37813* | € 13,43813* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 11,41* | € 16,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,805* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 208,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|