| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417S-p1063004 Herst.-Nr.: 362.08 EAN/GTIN: 4047322080354 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schrägsitzventil, Kolbenantrieb, NC, Bronze, Mediumstemp. -10 °C bis 180 °C, G 1 1/2, Betriebsdruckdifferenz max. 11 bar. Schrägsitzventil mit externer Vorsteuerung und selbstausrichtendem Ventilteller / für neutrale (Bronzegehäuse) oder aggressive Medien (Edelstahlgehäuse). / / - ausgezeichnete Durchflusswerte aufgrund des Schrägsitzgehäuses / - Vermeidung von Wasserschlag durch Anströmung von unten gegen den Ventilteller / - Vakuumbetrieb möglich (bis 10 - 2 mbar) / - NAMUR-Schnittstelle am Kolbenantrieb. 3/2 bzw. 5/2-Wegeventile können direkt / angebaut werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schrägsitzventil, Kolbenantrieb, NC, Bronze, G 1 1 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |