Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Kälteschelle FRS K 219/19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Kälteschelle FRS K 219/19
Fischer Kälteschelle FRS K 219/19
Artikel-Nr.:
     5417S-p1065476
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539477
EAN/GTIN:
     4048962269819
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen
Die fischer Kälteschelle FRS K für die Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Die selbstklebende Verschlusslasche sichert die optimale Funktion der Kälteschelle. Altersbeständiges Material für eine gleichbleibende Funktion. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Integriertes Lastverteilblech sichert die Lastübertragung und gewährt höhere Lasten.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Dämmstärke:
19
Anzahl:
1
Hersteller:
Fischer
Höhe:
290 mm
Verschlussschraube:
M12
Nenngröße:
8
max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,94 kN
Anschlussgewinde:
M 12 / M 16
Weitere Suchbegriffe: Fischer, Kälteschelle, FRS, K, 219/19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.