| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1150818 Herst.-Nr.: 4005800169113 EAN/GTIN: 4005800169113 |
| |
|
| | |
| tesafix doppelseitiges Klebeband 4952 • Doppelseitiges Klebeband mit einem Schaumstoffträger und einer alterungsbeständigen Acrylatklebmasse • Weiß mit brauner Abdeckung • Hoch scherfest • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit • Sehr gute Feuchtebeständigkeit • Sehr gute Anfangsklebkraft • Gleicht Toleranzen und Spannungen zwischen den verklebten Materialien aus • Zur Spiegelverklebung in Feuchträumen, Fenstersprossenverklebung • Als Splitterschutz bei der Herstellung von KFZ-Außenspiegeln • Zum selbstklebenden Ausrüsten von Kabelschellen, Kabelleisten Flachkabeln, Profilen, Leisten und Kunststoffhaken und zur Schilderverklebung Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Hersteller: | tesa® | Grundpreis: | Ja | Breite: | 19 mm | Rollenlänge: | 5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Packschaum, Schaum-Folie, Schaumbeutel, Schaumfolie, Softpolster-Bag, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelseitiges klebeband weiß 19,0 mm x 5,0 m, packschaum, tesa schaumstoffband, Tesa, tesafix, 4952, 5m, x, 19mm, |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 16 | | € 5,87* | ab € 4,60* | € 6,07* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,55* | € 6,70* | | | | | 7 Tage | | | 16 | | € 7,90* | ab € 4,35* | € 6,71* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,00* | € 6,72* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,87* | € 7,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,974* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|