| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1150895 Herst.-Nr.: 4017777262001 EAN/GTIN: 4017777262001 |
| | |
|
| | |
| Neo-Ballistol Hausmittel • Regeneriert und entspannt beanspruchte Haut • Wirkt juckreizstillend und desinfizierend • Fördert die Durchblutung und Regeneration der Haut • Beugt Wundliegen und Blasenbildung vor • Für empfindliche Haut geeignet, empfehlenswert auch bei Neurodermitis • Klinisch getestet • Dermatologisch getestet (Ergebnis: sehr gut) • Aus pflanzlichen Wirkstoffen und medizinisch reinem Weißöl • Frei von synthetischen Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen • Ideal zur Wundnachbehandlung • Zur Pflege von Haut, Händen, Füßen und Nägeln • Zur Hornhautbehandlung Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Inhalt ca.: | 100 ml l | Inhalt: | 100 ml/Kartusche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Hautpflegeöl, Körperöl, Peelingöl, Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, hautschutzcreme 100ml, massage gel, BALLISTOL, Neo-Ballistol, 100, ml |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 4,68* | € 6,10* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,45* | ab € 4,70* | € 6,12* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,59* | ab € 4,78* | € 6,25* | | | | Lager 5417 | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 5,10* | € 6,33* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,67* | € 6,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 126,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|