| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1150931 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569811941 EAN/GTIN: 4053569811941 |
| | |
|
| | |
| Öl- und Chemiekalienbinder Sorbix US-Premium, Typ III/R • Nach einer Havarie wird die ausgelaufene Flüssigkeit aufgenommen und gebunden, das Material regeneriert sich sofort und kann anschließend noch mehrfach verwendet werden • Granulat aus mehrfach kalzinierter Montmorillonite-Tonerde aus den USA • Schüttgewicht: 565 g/l • Granulatgröße: 0,3–0,7 mm • 1 kg bindet ca. 0,80 Liter Heizöl EL Abb. zeigt Sorbix US-Premium im 10-kg-Sack. Weitere Informationen: | | Gebinde: | Sack | Hersteller: | neutrale Produktlinie | Farbe: | grau | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 20 l l | Ausführung: | Ölbindemittel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 46,60* | € 62,52* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,26* | € 63,11* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,13* | € 63,92* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,79* | € 65,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 50,76* | € 67,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Kilogramm (ab € 2,33* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|