Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMERITE Metallschutz-Lack 750 ml matt hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HAMMERITE Metallschutz-Lack 750 ml matt hellgrau
HAMMERITE Metallschutz-Lack 750 ml matt hellgrau
HAMMERITE Metallschutz-Lack 750 ml matt hellgrau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1151716
Hersteller:
     Hammerite
Herst.-Nr.:
     5134936
EAN/GTIN:
     4007591715722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
Zinkfarbe
HAMMERITE Metall-Schutzlack • Direkt auf Rost streichbar - stoppt Rost • Extrem Schlag- und Kratzfest • Rostschutz, Grundierung und Lack in einem • Für blanke, angerostete oder mit Altanstrich versehene Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach Vorbehandlung • Staubtrocken nach ca. 1-2 Stunden • Überstreichbar nach mind 4 Stunden • Ergiebigkeit: ca. 5m2/l bei 2 Anstrichen Hinweis: HA = Hammerschlag, GL = Metallschutzlack glänzend, M =Metallschutzlack matt. Siehe weitere Hammerite Sprühlacke in dieser Warengruppe. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Hersteller:
HAMMERITE
Farbton:
grau
Farbe:
hellgrau
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
0,75 l
Farbbesonderheit:
matt

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: alkydharzlack, HAMMERITE, Metallschutz-Lack, 750, ml, matt, hellgrau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 4,79*
ab € 14,43*
€ 20,16*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 14,50*
€ 20,20*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 13,97*
€ 20,62*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 15,16*
€ 21,18*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 15,57*
€ 22,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.