Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Digital-Tiefenmessschieber 100 mm leichtbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Digital-Tiefenmessschieber 100 mm leichtbau
Fortis Digital-Tiefenmessschieber 100 mm leichtbau
Fortis Digital-Tiefenmessschieber 100 mm leichtbau
Artikel-Nr.:
     5417S-p1153235
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784731188
EAN/GTIN:
     4317784731188
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digital-Tiefenmessschieber, Leichtmetall • Runde Messstange zum Messen von Nuten und Bohrungstiefen • Leichtes Material, Oxydbeschichtet • Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innen liegende, doppelte Prismenführung, dadurch ist eine Beschädigung der Führungen durch Schlagstellen unmöglich • Zusatzmessbrücke fixiert sich in gewünschter Position selbst • Verschiedene Messspitzen (M2,5) können in die Messstange eingesetzt werden Lieferung: Inklusive Messspitze mit Stahlkugel, Tellereinsatz Ø 10 mm, Sonder-Messbrücke 350 mm, Schrauben zur Befestigung, 6-kant-Schlüssel, Batterie LR44.
Weitere Informationen:
Brückenlänge:
150/350
Ablesung:
0,01
Ausführung:
digital
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Max. Messbereich:
100
Ablesung (in Zoll):
0,0005
Produktart:
Tiefenmessschieber
Querschnitt der Messschiene:
16 x 4
Hersteller:
Fortis
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 239,96*
€ 268,79*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 238,25*
€ 268,80*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 233,58*
€ 269,76*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 242,78*
€ 273,47*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 245,11*
€ 273,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,80*
€ 319,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,18*
€ 313,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,45*
€ 312,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,47*
€ 302,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,03*
€ 297,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,25*
€ 283,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.