Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Linienlaser, DCE0822D1R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWalt Linienlaser, DCE0822D1R
DeWalt Linienlaser, DCE0822D1R
DeWalt Linienlaser, DCE0822D1R
DeWalt Linienlaser, DCE0822D1R
DeWalt Linienlaser, DCE0822D1R
Artikel-Nr.:
     5417S-p1156260
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5035048666371
Suchbegriffe:
Laserdiode
Linienlaser
linienlaser
DeWalt Linienlaser, DCE0822D1R
Selbstnivellierender Linienlaser mit Lotfunktion aufwärts und abwärts
Horizontale/Vertikale Genauigkeit: ±3mm@10m
Reichweite bis zu 20m (Punkte) und 15m (Linien)
Mit praktischem Batteriebetrieb bis zu 50 Stunden (Punkte) und 14 Stunden (Linien)
Leicht positionierbarer Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
Laufzeit Robustes, feuchtigkeitsgeschütztes und vollgummiertes Gehäuse für Einsatz auch unter schweren Bedingungen
Robustes Design - Geschütztes Gehäuse und nach Schutzklasse IP65 wasserfest geprüft
2m Fallschutz

Lieferumfang:
Wandhalterung
10.8 V / 2 Ah Akku DCB127
Ladegerät DCB107
Transportkoffer
Laserzieltafel
Lasersichtbrille rot
Weitere Informationen:
Mit Stativhalterung:
Ja
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich:
20
Spannungsversorgung:
Akku
max. Arbeitsbereich:
20 m
Nivelliergenauigkeit:
± 0,3
Maßeinheit:
mm/m
Laserklasse:
2
Arbeitsbereich:
20 m
Schutzklasse:
IP 65
Gewicht:
3641
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Laser-Farbe:
rot
Selbstnivellierend:
Ja
Hersteller:
DEWALT
Weitere Suchbegriffe: DeWalt, Linienlaser,, DCE0822D1R
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,22*
€ 305,24*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,12*
€ 305,25*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,80*
€ 306,46*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,74*
€ 309,04*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 312,07*
€ 348,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,80*
€ 415,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,04*
€ 410,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,08*
€ 401,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,61*
€ 393,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,07*
€ 371,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE0735-XJ
ab € 160,82*
Zubehör
DeWalt
DE0881T-XJ
ab € 44,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.