Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1158114 Herst.-Nr.: 2-34-792 EAN/GTIN: 3253562347923 |
| |
|
| | |
| - Hochwertiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Ergonomischer Handgriff aus Bi-Material
- 12,7 mm breites Band mit 26 Fiberglassträngen – PVC-beschichtet
- Band abwaschbar, UV-resistent und nicht leitend
- 2-farbiger Aufdruck beidseitig – weiße Oberfläche mit 2 mm-Einteilung
- Genauigkeitsklasse III
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 12,7 | Werkstoff: | Fiberglasfaser | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Mit Bauartzulassung: | Ja | Max. Messbereich: | 30000 | Hersteller: | Stanley | Bandlänge: | 30 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenrollbandmaß, taschenrollbandmaß stanley, taschenbandmass, rahmenbandmaß 30m, Stanley, Bandmaß, Fiberglas, 30, m/12,7, mm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,21* | € 20,18* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 13,98* | € 20,58* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,57* | € 20,77* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,57* | € 22,04* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,38* | € 22,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|