Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Wasserwaage FatMax II 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley Wasserwaage FatMax II 90 cm
Stanley Wasserwaage FatMax II 90 cm
Stanley Wasserwaage FatMax II 90 cm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1158261
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-43-536
EAN/GTIN:
     3253561435362
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
  • Hohlprofil-Wasserwaage FatMax II
  • Aluminiumkorpus mit Kunststoffgriffen
  • Gut sichtbare, aufgehellte Libelle für Arbeiten bei schwierigen Lichtverhältnissen
  • Eine horizontale, zwei vertikale Libellen
  • Genauigkeit: +/- 0,5 mm/m
  • Ausführung 60 cm und 90 cm jeweils mit einem, in den Längen 120 cm und 180 cm mit zwei hochwertigen Handgriffen versehen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Messfläche gefräst:
Ja
Anzahl der Messflächen:
1
Mit Umschlagmessung:
Nein
Anzahl der Vertikallibellen:
2
Anzahl der Horizontallibellen:
1
Mit Griff:
Ja
Typ:
analog
Hersteller:
Stanley
Messgenauigkeit:
0,5 mm/m
Mit Magnet:
Nein
Länge:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Stanley, FatMax, II, 90, cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,45*
€ 38,23*
€ 4,00*
ab € 28,33*
€ 38,87*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,38*
€ 39,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,53*
€ 42,27*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,12*
€ 43,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-43-524
ab € 22,72*
Ähnlich
Stanley
1-43-525
ab € 24,30*
Ähnlich
Stanley
0-43-617
ab € 26,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.