Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Wasserwaage Klassik 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley Wasserwaage Klassik 80 cm
Stanley Wasserwaage Klassik 80 cm
Stanley Wasserwaage Klassik 80 cm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1158265
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253561431043
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage
  • Hohlprofil-Wasserwaage Stanley Klassik
  • Schlagfeste Blocklibelle
  • Große und gut sichtbare Seitenlibelle
  • Zwei Libellen in den Größen 40, 60 und 80 cm, drei Libellen ab Größe 100 cm
  • Genauigkeit: +/- 0,5mm/m (Umschlagsmessung 0,8 mm)
Weitere Informationen:
Mit Griff:
Nein
Typ:
analog
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Messfläche gefräst:
Nein
Anzahl der Messflächen:
1
Mit Umschlagmessung:
Nein
Anzahl der Vertikallibellen:
1
Anzahl der Horizontallibellen:
1
Hersteller:
Stanley
Messgenauigkeit:
0,5 mm/m
Mit Magnet:
Nein
Länge:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: Stanley, Klassik, 80, cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,01*
€ 18,78*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,92*
€ 18,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,60*
€ 19,24*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,26*
€ 19,72*
€ 6,90*
ab € 13,06*
€ 19,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-43-524
ab € 22,73*
Ähnlich
Stanley
1-43-525
ab € 24,14*
Ähnlich
Stanley
STHT1-43102
ab € 9,68*
Ähnlich
Stanley
STHT1-43110
ab € 12,83*
Ähnlich
Stanley
0-43-617
ab € 26,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.