Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1158656 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3253560422943 |
| |
|
| | |
| - Torpedo-Wasserwaage
- Kunststoffausführung (ABS) mit zwei prismatischen Sohlen und drei Libellen
- Eine vertikale, eine horizontale und eine 45° Libelle
- Mit Aufhängeauge
- Genauigkeit: +/- 2 mm/m
Weitere Informationen: | | Typ: | analog | Werkstoff: | Kunststoff | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Messfläche gefräst: | Nein | Anzahl der Messflächen: | 2 | Anzahl der Winkellibellen: | 1 | Anzahl der Vertikallibellen: | 1 | Anzahl der Horizontallibellen: | 1 | Mit Griff: | Nein | Gewicht: | 54 g | Hersteller: | Stanley | Messgenauigkeit: | 2 mm/m | Mit Magnet: | Nein | Mit Umschlagmessung: | Ja | Länge: | 20 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,29* | € 7,55* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,26* | € 7,87* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,46* | € 8,09* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,06* | € 8,69* | | | | | 13 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 5,60* | € 8,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|