| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417S-p1158957 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3253561774133 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Selbstnivellierender 5-Punktlaser
- Lotfunktion aufwärts und abwärts, drei horizontale Punkte
- Horizontale Genauigkeit: ± 2mm / 10m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf ± 4°
- Arbeitsbereich: ± 30m
- Laserklasse: 2 (EN60825-1)
- Laserwellenlänge: 635 nm
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- Stromversorgung: 3x AA Alkaline ( Batterien im Lieferumfang enthalten)
- IP Klasse: IP54
- Stativanschluss: 1/4" und 5/8"
- Lieferumfang: Magnethalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, Tasche
Lieferumfang:1 x 5-Punktlaser1 x Magnethalterung1 x Zieltafel1 x Lasersichtbrille1 x Tasche3 x AA Batterien Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nivelliergenauigkeit: | ± 0,2 | Maßeinheit: | mm/m | Laserklasse: | 2 | Arbeitsbereich: | 10 | Schutzklasse: | IP 54 | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Selbstnivellierbereich +/-: | ± 4 | Selbstnivellierend: | Nein | Mit Stativhalterung: | Nein | Max. Betriebsdauer: | 40 | Spannungsversorgung: | Batterie | Hersteller: | Stanley | max. Arbeitsbereich: | 30 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stanley, 5-Punktlaser, FatMax, rot |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 139,48* | € 168,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 136,45* | € 169,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 151,30* | € 182,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 147,46* | € 187,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 164,43* | € 197,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|