Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1159140 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3253561775024 |
| |
|
| | |
| - Selbstnivellierender LinienLaser Cross 90 mit Alkaline Batterien
- Rote Diode
- Zusätzliche Vertikale 90°-Linie
- Horizontale / Vertikale und weitere Vertikale einzeln zuschaltbar
- Nivellierungsgenauigkeit: +/- 5 mm / 10 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Arbeitsbereich: +/- 12 m
- Laserklasse 2 (EN60825-1), Laserwellenlänge: 620 - 680 nm
- Robustes, gummiertes Gehäuse mit IP50 Schutz
- Stromversorgung: Alkaline, 2 x AA
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- IP-Klasse 50
- Stativanschluss: 1/4"
- Lieferumfang: Tasche, Halterung, Batterien
Lieferumfang:Gerät, Halterung, 2 x AA Alkaline Batterien, Tasche Weitere Informationen: | | Selbstnivellierbereich +/-: | ± 4 | Selbstnivellierend: | Nein | Mit Stativhalterung: | Nein | Spannungsversorgung: | - | Nivelliergenauigkeit: | ± 0,5 | Maßeinheit: | mm/m | Laserklasse: | 2 | Arbeitsbereich: | 12 m | Schutzklasse: | IP 50 | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Laser-Farbe: | rot | Hersteller: | Stanley | max. Arbeitsbereich: | 12 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stanley, Cross90, rot |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 96,00* | € 117,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,22* | € 117,98* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,24* | € 118,85* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 97,57* | € 118,95* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,99* | € 131,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|