Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1170284 Herst.-Nr.: 2145-500 EAN/GTIN: 4000896073146 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Prüfung der Ebenheit (Planheit) von Flächen, z.B. Zylinderkopf - Haarmess-Kante gehärtet
- Geschliffen und geläppt
- Rostfrei
- Blendfrei
- Handwärmeschutz
- In Kunstleder-Etui
- DIN 874-2
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 500 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1.18 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 500 | Norm: | DIN 874-2 | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Max. Messbereich: | 500 | Hersteller: | Hazet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hazet, Präzisions |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,22* | € 211,95* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,82* | € 212,16* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,28* | € 215,33* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,93* | € 222,69* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 194,47* | € 224,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|