Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1170302 Herst.-Nr.: 2154N-5 EAN/GTIN: 4000896143948 |
| |
|
| | |
| - Euro-Normklasse II
- Gürtelclip
- Breites Maßband reduziert das Abknickverhalten
- Arretierbar mittels Schiebeknopf mit integriertem Abgleitschutz
- Freilaufhaken (am Maßbandende) für Innen- und Außenmessungen
- Stoßgeschütztes 2-Komponenten-Gehäuse
- Qualitätsfeder garantiert automatisches Einziehen des Maßbandes
- Widerstandsfähige Beschichtung schützt vor Korrosion und Verschleiß
- Doppelte Maßskala (am oberen und unteren Rand)
- Abmessungen / Länge: 5000 mm x 19 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Max. Messbereich: | 50000 | Hersteller: | Hazet | Bandlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,08* | € 7,92* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,74* | € 7,96* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,78* | € 8,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,85* | € 8,11* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,00* | € 8,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|